| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1826830-BP Herst.-Nr.: 457935 EAN/GTIN: 4005187579352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Allit 457935 ProServe Foam 435 Schaumstoffeinlage (L x B x H) 435 x 275 x 60 mm
Würfelschaumstoff ProServe Foam 435
Zubehörartikel für ProServe Service- und Montagekoffer. Sinnvolle und nützliche Zubehörartikel für die individuelle Ausstattung von Polycarbonat Service- und Montagekoffern.
Ausstattung: Schaumstoffwürfel im Unterteil an Konturen anpassbar · Ideal zum Schutz empfindlicher Messinstrumente · Optionales Zubehör für ProServe Koffer.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 435 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 435 x 275 x 60 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 435 mm | Produktabmessung, Breite: | 275 mm | Marke: | Allit | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Schaumstoffeinlage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,86* | € 14,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,17* | € 14,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,22* | € 18,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 26,43* | € 36,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 26,98* | € 36,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|