Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 457930 ProServe Insert Set 2 Koffereinlage (L x B x H) 270 x 216 x 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826867-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457930
EAN/GTIN:
     4005187579307
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
allit sortimentskoffer einsatz
einsatz sortimentskoffer
Allit 457930 ProServe Insert Set 2 Koffereinlage (L x B x H) 270 x 216 x 63 mm

Einsatzboxen Insert Set 2

Zubehörartikel für ProServe Service- und Montagekoffer. Sinnvolle und nützliche Zubehörartikel für die individuelle Ausstattung von Polycarbonat Service- und Montagekoffern.

Ausstattung:
Einsatzboxen-Set (Größe 1,2,3,5) zur Aufbewahrung von Kleinteilen · Optionales Zubehör für ProServe Koffer · Individuelle Fächereinteilung möglich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Rot,Blau,Gelb · Produktabmessung, Breite: 216 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Weitere technische Daten: Material: Polystyrol

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 216 x 63 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Rot | Blau | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
216 mm
Marke:
Allit
Farbe:
grau | rot | blau | gelb
Produkt-Art:
Koffereinlage
Weitere Suchbegriffe: sortimentskoffer einsatz gelb, Allit, 457930, ProServe Insert Set 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,19*
€ 17,17*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 17,19*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 20,86*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 23,56*
€ 32,75*
€ 3,50*
ab € 28,39*
€ 38,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.