| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1826871-BP Herst.-Nr.: 457992 EAN/GTIN: 4005187579925 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Allit 457992 ProServe Textile FL 9 Werkzeugeinlage (L x B x H) 390 x 10 x 165 mm
Textilhalter ProServe Textile FL 9
Zubehörartikel für ProServe Service- und Montagekoffer. Sinnvolle und nützliche Zubehörartikel für die individuelle Ausstattung von Polycarbonat Service- und Montagekoffern.
Ausstattung: Textilhalter mit 9 Textilschlaufen · Optionales Zubehör für ProServe Koffer · Leicht montierbar durch Kunststoff-Halter · Flexible Bestückungsmöglichkeit mit Werkzeugen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 390 x 10 x 165 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 165 mm | Produktabmessung, Länge: | 390 mm | Produktabmessung, Breite: | 10 mm | Marke: | Allit | Farbe: | schwarz | grau | Produkt-Art: | Werkzeugeinlage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,33* | € 18,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,18* | € 18,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,15* | € 22,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 26,10* | € 35,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 26,34* | € 35,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|