Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 2000319 Kabeleinführung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826890-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000319
EAN/GTIN:
     4012591653196
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Leitungseinführung
Hensel 2000319 Kabeleinführung 1 St.

Hensel MIFP82 Elektrische Anschlussbox

Kabeleinschub
Dichtbereich 2 x je Ø 30-72 mm

Hensel MIFP82. Produktfarbe: Weiß

Ausstattung:
Gehäusewand 300 mm
teilbar
Schutzart IP 54 nur bei Verwendung einer zusätzlichen Zug- und Druckentlastung (z.B. Mi ZE 62)

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Hensel
Produkt-Art:
Kabeleinführung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 5,90*
ab € 58,10*
€ 71,53*
€ 5,95*
ab € 58,12*
€ 71,56*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 58,70*
€ 72,23*
3 Tage
82
€ 4,95*
ab € 59,68*
€ 73,37*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 91,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.