Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 62000010 Abzweigkasten (L x B x H) 77 x 180 x 130 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 (Frontplattendichtung) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826910-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel 62000010 Abzweigkasten (L x B x H) 77 x 180 x 130 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 (Frontplattendichtung) 1 St.

Hensel DK1010G - Rack-Zubehör

4-10 mm², Cu 3~
Mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 9,0-21,0 mm
Mit zwei Kabeleinführungen im Boden, Dichtbereich Ø 9,0-20,0 mm

Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100 Teil 737.

Ausstattung:
Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol
5-polig je Pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 9,0-21,0 mm
mit zwei Kabeleinführungen im Boden, Dichtbereich Ø 9,0-20,0 mm
Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
Deckelhalteband und Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt
Farbton: grau, RAL 7035
Zum Verschließen geöffneter Membranen Einsteck-Kabelstutzen Typ EDK nutzen. Schutzart = IP 66
Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c./d.c.
Bemessungsstrom: 63 A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: PP · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Schutzart: IP66 (Frontplattendichtung)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 77 x 180 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Hensel
Schutzart:
IP66 (Frontplattendichtung)
Farbe:
grau
Material:
PP
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip66, abox, hensel abox, 02050005725499, 04012591125037, 2050005725499, Hensel, 62000010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.