Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 36000195 Verbindungsstutzen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826926-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36000195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Hensel 36000195 Verbindungsstutzen 1 St.

Hensel ASS 20 Polyamid Schwarz Kabelschiene

Anbau-Kabelstutzen
für Vorprägungen M 20
Dichtbereich Ø 5-13 mm
ISO-Gewinde M 20 x 1,5

Hensel ASS 20

Ausstattung:
Durchgangsbohrung Ø 20,3 mm
Wandstärke bis 3 mm
mit Zugentlastung und Gegenmutter
für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien
Umgebungstemperatur - 25 °C bis + 55 °C
Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C
Farbton: schwarz, RAL 9005
Schutzart: IP 66 / IP 67 / IP 69
Anzugsdrehmoment 4,0 Nm
Schlüsselweite der Verschraubung 24 mm
Eckmaß der Verschraubung Ø 26,5 mm
Schlüsselweite der Gegenmutter 27 mm
Eckmaß der Gegenmutter Ø 30,2 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
Hensel
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Verbindungsstutzen
Weitere Suchbegriffe: anbaustutzen m20, anbaustutzen, 04012591103295, 02050005748740, 2050005748740, Hensel, 36000195
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 2,89*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,31*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,38*
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,26*
€ 3,42*
Lager 102
30
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.