Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDL230001R1060 Phasenschiene Anzahl Reihen 3 3polig 10 mm² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826943-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL230001R1060
EAN/GTIN:
     4016779514699
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene abb
ABB 2CDL230001R1060 Phasenschiene Anzahl Reihen 3 3polig 10 mm²

ABB STOTZ-KONTAKT ABB PS3/60 1Stück(e) 1056mm Sammelschiene

Nutzbar für S200, F200, DDA200 Serie
Nutzbar für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz

ABB PS3/60. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Teilungen: 60 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 14.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 1056 mm · Querschnitt (num): 10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1056 x 14.8 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
1056 mm
Produktabmessung, Breite:
14.8 mm
Querschnitt (num):
10 mm²
Anzahl Teilungen:
60
Polzahl:
3
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 04016779514699, ABB, 2CDL230001R1060, PS3/60
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,85*
€ 29,51*
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 22,49*
€ 29,51*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 30,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,93*
€ 31,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 24,16*
€ 31,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,36*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,13*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1639
ab € 33,39*
Ähnlich
ABB
2CDL230002R1012
ab € 7,46*
Ähnlich
ABB
2CDL230003R1012
ab € 7,41*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1048
ab € 27,11*
Ähnlich
ABB
2CDL230002R1057
ab € 34,88*
Ähnlich
ABB
2CDL210001R1660 PS1/60/16
ab € 10,83*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1648 PS2/48/16 H
ab € 30,12*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1058 PS2/58
ab € 20,00*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1648 PS 3/48/16H
ab € 33,47*
Ähnlich
ABB
180460
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.