Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407377 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 2.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827509-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407377
EAN/GTIN:
     4046356775052
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407377 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 2.00 m Polzahl: 4 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MSD/ 2,0-93E/MSD SCO - 1407377

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 2.00 m · Kodierung: D · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 4 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
D
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
1407377
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSD/ 2|ツ|0-93E/MSD SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Crossoverkabel, Cat5, Kat5, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Patch-Kabel, Patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, patchkabel cat5 schwarz 2m, patch kabel, patch-kabel schwarz, Phoenix Contact, 1407377, NBC-MSD/ 2, 0-93E/MSD SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,17*
€ 30,08*
€ 5,00*
ab € 26,29*
€ 30,23*
€ 3,90*
ab € 27,52*
€ 31,56*
€ 4,00*
ab € 28,20*
€ 32,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 46,09*
€ 52,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.