Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407415 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 2.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827520-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407415
EAN/GTIN:
     4046356775373
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407415 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 2.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MS/ 2,0-94B/R4AC SCO - 1407415

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Herstellerfarbe: Grau · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 2.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 30 V/AC · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Farbe:
grau
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407415
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MS/ 2|ツ|0-94B/R4AC SCO
Nennspannung:
30 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Crossoverkabel, Cat5, Kat5, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat5 2m grau, patch kabel, patch-kabel 2m, Phoenix Contact, 1407415, NBC-MS/ 2, 0-94B/R4AC SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,91*
€ 33,41*
€ 5,46*
ab € 25,98*
€ 33,53*
€ 3,90*
ab € 27,25*
€ 34,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,02*
€ 36,69*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.