Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407416 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 5.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827521-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407416
EAN/GTIN:
     4046356775380
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407416 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 5.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MS/ 5,0-94B/R4AC SCO - 1407416

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Herstellerfarbe: Grau · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 30 V/AC · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Farbe:
grau
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407416
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MS/ 5|ツ|0-94B/R4AC SCO
Nennspannung:
30 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Crossoverkabel, Cat5, Kat5, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Patch-Kabel, Patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, patchkabel grau cat 5 5 m, patch kabel, patch-kabel 5m, Phoenix Contact, 1407416, NBC-MS/ 5, 0-94B/R4AC SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,44*
€ 44,83*
€ 5,46*
ab € 34,82*
€ 45,05*
€ 3,90*
ab € 36,36*
€ 47,04*
€ 4,00*
ab € 37,17*
€ 49,48*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 77,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.