Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407446 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 10.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827529-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407446
EAN/GTIN:
     4046356775670
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat5 10m
patch kabel
Phoenix Contact 1407446 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 10.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-FS/10,0-94B/R4AC SCO - 1407446

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 10.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407446
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-FS/10|ツ|0-94B/R4AC SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 10m, Phoenix Contact, 1407446, NBC-FS/10, 0-94B/R4AC SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,87*
€ 61,85*
€ 5,00*
ab € 49,05*
€ 62,13*
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 64,83*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,09*
€ 67,46*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 104,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.