Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1457034 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 5.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1828219-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1457034
EAN/GTIN:
     4046356593397
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact 1457034 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 5.00 m Polzahl: 4 1 St.

SENSOR-/AKTOR-KABEL 1457034

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Kabelfarbe: Grau · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grau
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Mantelmaterial:
PUR
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Kontaktoberfläche:
Au
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
1457034
Typ (Hersteller-Typ):
SAC-4P-M12MS/ 5|ツ|0-800
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 14,73*
€ 5,46*
ab € 10,78*
€ 14,81*
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 16,31*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 16,31*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.