Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelventilstecker-Adapter SAC-MR/0,2-116/2XA-1L-Z SCO 1458156 Phoenix Contact Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1828234-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1458156
EAN/GTIN:
     4046356638579
Suchbegriffe:
Phoenix Contact
1458156
SAC-MR/0
2-116/2XA-1L-Z SCO
Doppelventilstecker-Adapter SAC-MR/0,2-116/2XA-1L-Z SCO 1458156 Phoenix Contact Inhalt: 1 St.

Doppelventilstecker-Adapter

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung. Rationell: Ansteuerung von Ventilen mit zwei Anschlüssen über nur eine Anschlussleitung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Kabel-Durchmesser: 5.80 mm · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Leitungsmaterial: PUR · Nennspannung: 24 V/AC · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Bauform (Ventilsteckverbinder):
A Standard
Anzeige:
LED
Herst.-Teilenr.:
1458156
Typ (Hersteller-Typ):
SAC-MR/0|ツ|2-116/2XA-1L-Z SCO
Nennspannung:
24 V/AC
Polzahl:
4
Kabel-Durchmesser:
5.80 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Leitungsmaterial:
PUR
Weitere Suchbegriffe: 858-8208
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 24,81*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,71*
€ 25,13*
€ 5,46*
ab € 18,83*
€ 25,22*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,12*
€ 27,59*
Lager 102
145
Frei Haus
ab € 25,62*
€ 41,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1212582
ab € 4,192*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.