Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52190115 LED-Lampe Weiß BA15d 12 V/DC, 12 V/AC 45 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182849-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52190115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Barthelme 52190115 LED-Lampe Weiß BA15d 12 V/DC,12 V/AC 45 lm

LED-Signallampe mit 15 superhellen LEDs Ba15d

Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 15 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 360 ° · Ausführung (allgemein): 15 (3 x 5) LEDs · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsstrom: 50 mA · Herstellerfarbe: Weiß · Lichtstrom (phi): 45 lm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Sockel: BA15d · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 52190115

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
15 (3 x 5) LEDs
Lichtstrom (phi):
45 lm
Abstrahlwinkel:
360 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
52190115
Betriebsstrom:
50 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
BA15d
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Lampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen weiss 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Barthelme, 52190115, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 32,65*
€ 4,00*
ab € 20,12*
€ 32,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.