Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Temperatur- und Feuchtemess-System 1 St. Hytelog-USB Messbereich: 0 - 100 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183018-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     Hytelog-USB
EAN/GTIN:
     4016138418057
Suchbegriffe:
04016138418057
B + B Thermo-Technik
Hytelog-USB
hygrometer
B + B Thermo-Technik Temperatur- und Feuchtemess-System 1 St. Hytelog-USB Messbereich: 0 - 100 % rF

PC-Feuchtemesssystem USB

Kombinierte Temperatur- und Feuchtemessung
Auflösung 0,01 % rF/0,01 °C
Genauigkeit 2 % rF/0,5 °C typ. (23 °C)
USB-Schnittstelle
Inklusive Windows®-Software

Kombinierte Feuchte-/Temperaturmessung. Mittels der mitgelieferten Windows®-Software wird der PC zu einem vollwertigen, professionellen Feuchtemessystem, das neben der Darstellung der Messwerte den Taupunkt, den Feuchtegehalt, den Sättigungsdruck, den Wasserdampf-Partialdruck und die Enthalphie berechnet. Die Messwerte werden in einem beliebigen Zeitraster auf der Festplatte aufgezeichnet und können beispielsweise unter EXCEL® ausgewertet werden. Typische Anwendungsgebiete: Überwachung von Lagerräumen, Gewächshäusern, Lebensmittelbranche, Qualitätssicherung, Feuchte- und Temperaturmessung in Gebäuden, Klimatechnik, Meteorologie, Feuchtemesssysteme für kundenspezifische Projekte unter Windows® oder unter LinuxTM.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): USB · Betriebsstrom: 25 mA · Messbereich (max.): 100 % rF · Messbereich (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit: 2 % rF · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Auflösung: 0,01 % rF/0,01 °C · Betriebsspannung: über USB-Schnittstelle

Hinweis:
Der Sensor ist mit einer wasserabweisenden PE-Sinterkappe geschützt. Der Fühler wird kalibriert geliefert. Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle. Mit der optionalen Software PCLOG Best.-Nr. 18 30 30 oder dem ProfiLab EXPERT 3.0 Best.-Nr. 18 30 44 sind in Verbindung mit einer USB-Relaiskarte umfangreiche Überwachungs- und Regelungsfunktionen realisierbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Messbereich:
0 - 100 % rF
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
USB
Typ (Hersteller-Typ):
Hytelog-USB
Messgenauigkeit:
2 % rF
Messbereich (max.):
100 % rF
Messbereich (min.):
0 % rF
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Temperatur- und Feuchtemess-System
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,94*
€ 263,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 248,63*
€ 290,55*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 466,10*
€ 539,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.