Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0010110812 Leer-Kabeltrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834144-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0010110812
EAN/GTIN:
     4006341715876
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
REV 0010110812 Leer-Kabeltrommel

Kabeltrommel ohne Kabel

4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff
Ohne Leitung (max. 50 m)

Ausstattung:
4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff
Ohne Leitung
Drehbarer Wickelgriff
Gummi-Schutzkontaktstecker
Ständer aus verzinktem Stahlrohr
Feststellbremse, verschiebbar
Komfortabler Tragegriff.

Technische Daten:
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: Überlastungsschutz · Steckdosen-Anzahl: 4

Lieferumfang:
Kunsstoff Kabeltrommel, ohne leitung.

Weitere Informationen:
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Steckdosen-Anzahl:
4
Schutzeinrichtung:
Überlastungsschutz
Produkt-Art:
Leer-Kabeltrommel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,48*
€ 32,37*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 23,90*
€ 32,38*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,44*
€ 32,99*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,39*
€ 33,04*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 43,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.