Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 476.61 476.61 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 31.5 mm x 24.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183530-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     476.61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Mentor 476.61 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 31.5 mm x 24.5 mm 1 St.

Drehknopf mit Zeigerscheibe

Alternative zur Duroplast-Ausführung. Bei der Ausführung in Thermoplast sind die Griffbereiche anders geformt. Kappe in Grau.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Ø: 31.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 31.5 mm x 24.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
31.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
24.5 mm
Marke:
Mentor
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Zeiger
Typ (Hersteller-Typ):
476.61
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 476.61, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,73*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,74*
1 Tag
112
€ 14,99*
ab € 9,86*
€ 24,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.