Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47148 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.50 m Blau mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835852-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47148
EAN/GTIN:
     4002888471480
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
LINDY 47148 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.50 m Blau mit Rastnasenschutz 1 St.

Lindy Cat.6A S/FTP PIMF LSOH, blau, 1,5m

Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel halogenfrei mit 10/100/1000Base-TX-Unterstützung, RJ45-Stecker geschirmt sowie goldbeschichtete Kontakte

Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei  Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei)Gigabit kompatibel sowie 10GBase-T10/100/1000/10GBase-T Unterstützungentspricht: ANSI/TIA-568-C.2belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B Farbe: blau

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabellänge: 1.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Farbe:
blau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel kat 6a s/ftp blau 1,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, 47148, LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSOH, blau, 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,40*
€ 2,72*
€ 6,78*
ab € 2,42*
€ 2,74*
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 3,71*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 6,60*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,77*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.