Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Abdeckung Ausschalter, Wechselschalter Studio Weiß 0208400106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836798-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0208400106
EAN/GTIN:
     4006341713643
Suchbegriffe:
04006341713643
REV
0208400106
REV Abdeckung Ausschalter,Wechselschalter Studio Weiß 0208400106

Studio weiss Abdeckung

Für A-/W-, Kreuz-, WiFi-Schalter, Taster
Nur in Kombination mit Rahmen der Studio Schalterserie

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter,Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Studio

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Funktion:
Ausschalter | Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Studio
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 4,64*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,65*
7 Tage
12
3
€ 6,99*
ab € 4,18*
€ 6,24*
1
€ 3,50*
ab € 17,84*
€ 25,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.