Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Rahmen Studio Weiß 0208810104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836804-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0208810104
EAN/GTIN:
     4006341713810
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1 fach weiß
REV Rahmen Studio Weiß 0208810104

Studio, weiß, Rahmen 1-fach

Zeitloses, formschönes Design
Für senkrechte und waagerechte Montage
Nur in Kombination mit Abdeckungen der Studio Schalters

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Studio

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Studio
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, REV, 0208810104
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,40*
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 3,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.