Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Serienschalter Technik Weiß, Blau 0299320006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836814-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0299320006
EAN/GTIN:
     4006341714657
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
REV Einsatz Serienschalter Technik Weiß,Blau 0299320006

Technik, Serienschalter

Designed in Germany
Nur in Kombination mit Abdeckung & Rahmen einer REV Schalterserie
Unterputzmontage
10 A, 250 V~

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Nennspannung: 230 V · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: Technik

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Marke:
REV
Farbe:
weiß | blau
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
Technik
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: serienschalter weiß, serienschalter, REV, 0299320006
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 7,07*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,08*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 7,95*
€ 11,50*
€ 3,50*
ab € 19,45*
€ 27,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.