Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EB40200S1-000U-999 Axiallüfter 5 V/DC 15.12 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183785-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EB40200S1-000U-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon EB40200S1-000U-999 Axiallüfter 5 V/DC 15.12 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm

SUNON® DR-Lüfter

DR-Lüfter ("Dust Resistant") mit folgenden Vorteilen:
Die "Blanked & Seamless"-Technologie ermöglicht den bestmöglichen Schutz vor Ölaustritt.
Das innovative "Seal & Clip"-Design gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub.
SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Drehzahl: 7200 U/min · Druck max.: 52.28 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 25.5 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25.00 cm · Lagerart (Details): Gleitlager · Leistung: 1.09 W · Luftdurchsatz: 15.12 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 218 mA · Weitere technische Daten: Ausführung: DR MagLev

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Kabellänge:
25.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
218 mA
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Sunon
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
EB40200S1-000U-999
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
15.12 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
25.5 dB
Drehzahl:
7200 U/min
Leistung:
1.09 W
Druck max.:
52.28 Pa
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc, 02050001500335, Sunon, EB40200S1-000U-999, dr-lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,68*
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,96*
8 Tage
56
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 23,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.