Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 940.097 Montagezubehör 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839074-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.097
EAN/GTIN:
     4016514022618
Suchbegriffe:
Bachmann
940.097
Blech Halteblech
Blech Halteblech gerade
Bachmann 940.097 Montagezubehör 1 St.

Bachmann 940.097 Montage-Kit - Brackets

Bachmann 940.097

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 8 x 55 x 516 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Bachmann
Produkt-Art:
Montagezubehör
UKCA-konform:
nicht relevant
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 4,22*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,25*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,02*
€ 4,30*
3 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 3,07*
€ 4,37*
Lager 102
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.