Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 917.001 Montagezubehör 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839206-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.001
EAN/GTIN:
     4016514030804
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Abdeckrahmen
Rahmen
UAE Abdeckung
Bachmann 917.001 Montagezubehör 1 St.

Bachmann 1 x Keystone Schwarz Steckdose

Bachmann 1 x Keystone

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Schraubbefestigung · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 402 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 37 mm x 402 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
402 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Montagezubehör
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, bachmann abdeckrahmen, abdeckrahmen, abdeckrahmen schwarz, Bachmann, 917.001, Rahmen Datenanschlussrahmen, Rahmen Keystone Custom Modul
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,62*
1
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,64*
2 Tage
19
1
€ 6,40*
ab € 1,20*
€ 1,68*
5
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,69*
Lager 102
54
1
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.