Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 917.061 Montagezubehör 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839321-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.061
EAN/GTIN:
     4016514034833
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Modularblenden
Bachmann 917.061 Montagezubehör 1 St.

Bachmann 2x Keystone Schwarz Steckdose

Bachmann 2x Keystone

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Schraubbefestigung · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 402 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 37 mm x 402 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
402 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Montagezubehör
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Modularjackabdeckung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 2fach rahmen, mehrfachsteckdose schwarz, Bachmann, 917.061, Rahmen Datenanschlussrahmen Keystone, Rahmen Keystone Custom Modul
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 8,64*
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,74*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 8,89*
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,05*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.