Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 917.066 Rahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839324-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.066
EAN/GTIN:
     4016514035663
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Bachmann 917.066 Rahmen Schwarz

Bachmann 917.066 Schwarz Wandplatte/Schalterabdeckung

Bachmann 917.066. Produktfarbe: Schwarz, Material: Kunststoff, Markenkompatibilität: Bachmann. Breite: 55 mm, Höhe: 55 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 1.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 1.7 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
1.7 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Produkt-Art:
Rahmen
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung, 04016514035663, Bachmann, 917.066, Rahmen Adapterrahmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,17*
1
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,28*
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,37*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.