Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839399-BP Herst.-Nr.: 917.158 EAN/GTIN: 4016514039609 |
| |
|
| | |
| Bachmann 917.158 Montagezubehör 1 St.
Bachmann 917.158 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Bachmann 917.158. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Bachmann, Buchsen-Typ: RJ-45
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Schraubbefestigung · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 402 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 37 mm x 402 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 402 mm | Produktabmessung, Breite: | 37 mm | Marke: | Bachmann | Farbe: | weiß | Montageart: | Schraubbefestigung | Produkt-Art: | Montagezubehör | UKCA-konform: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,17* | € 1,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,18* | € 1,92* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,23* | € 1,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,24* | € 2,01* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,54* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|