Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM TZ-12 TZ-12 NTC-Temperaturfühler 12m NTC Temperaturfühler -40 bis +125 °C 2.3 kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183987-BP
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     TZ-12
EAN/GTIN:
     8595188110587
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Rose LM TZ-12 TZ-12 NTC-Temperaturfühler 12m NTC Temperaturfühler -40 bis +125 °C 2.3 kΩ

NTC-Temperatur-Fernfühler

Passender Temperatur-Fernfühler für die Thermostate STH-Serie und das digitale Multifunktionsthermostat TER-9. Der Temperaturfühler besteht aus einem NTC-Thermistor, vergossen in einer Metallhülse mit Wärmeleitpaste. Große elektrische Festigkeit ensprechend Doppelisolation-Anforderung. Thermokontakt zwischen Thermistor und Temperaturfühler-Umgebung. TZ-Silikonkabel VO3SS-F 2D x 0,5 mm². Fühler ist geeignet für hohe Temperaturen bis +125 °C.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): NTC · Gehäusematerial: Metall · Grundwiderstand: 2.3 kΩ · Grundwiderstand Referenz: +70 °C · Kabellänge: 12.00 m · Messbereich Temperatur (max.): +125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Länge: 22.65 mm · Produktabmessung, Ø: 6.2 mm · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Passend für: Thermostat mit Fernfühler STH-Serie, Digitales Multifunktionsthermostat TER-9 · Material (Leitung): Silikon isoliert, Enden Kupfer vernickelt · Ansprechzeit: (Luft/Wasser, 95 % Umgebungstemperatur) 306/56 s · Widerstandswert (Widerstand): 12 kΩ

Weitere Informationen:
Kabellänge:
12.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.2 mm x 22.65 mm
Produktabmessung, Ø:
6.2 mm
Produktabmessung, Länge:
22.65 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +125 °C
Marke:
Rose LM
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Metall
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Sensoren):
NTC
Typ (Hersteller-Typ):
TZ-12 NTC-Temperaturfühler 12m
Grundwiderstand:
2.3 kΩ
Grundwiderstand Referenz:
+70 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Widerstandswert (Widerstand):
12 kΩ
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, 8595188110587, Rose LM, TZ-12, TZ-12 NTC-Temperaturfühler 12m, temperatursensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,48*
€ 57,91*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 57,92*
Frei Haus
ab € 50,69*
€ 66,61*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 105,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.