Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder SSR-Koppelrelais 38.31.7.024.9024 Schaltspannung (max.): 35 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842172-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.31.7.024.9024
EAN/GTIN:
     8012823328133
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Finder SSR-Koppelrelais 38.31.7.024.9024 Schaltspannung (max.): 35 V/DC 1 St.

SSR-Koppelrelais 38.31.7.024.9024

SSR-Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen. LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72.1 mm · Schaltspannung (max.): 35 V/DC · Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 16.8 V/DC · Steuerstrom (max.): 12 mA

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
72.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
89.7 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Steuerspannungs-Bereich:
16.8 - 30 V/DC
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
38.31.7.024.9024
Steuerstrom (max.):
12 mA
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
16.8 V/DC
Schaltspannung (max.):
35 V/DC
Produkt-Art:
SSR-Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, Relaismodul, industrierelais finder, industrierelais, Finder, 38.31.7.024.9024, 666-7927, elektronisches relais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,00*
€ 22,89*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 22,75*
€ 24,90*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,58*
€ 25,20*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,58*
€ 25,78*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 40,21*
€ 51,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09308
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.