Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN64371 Axiallüfter 12 V/DC 26.4 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184464-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN64371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Panasonic ASFN64371 Axiallüfter 12 V/DC 26.4 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm

Gleichstromlüfter ASFN6

Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Drehzahl: 2550 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 19 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 30.00 cm · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 70000 h · Leistung: 0.6 W · Luftdurchsatz: 26.4 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 500 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Doppelt kugelgelagert
Kabellänge:
30.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
500 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
70000 h
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
ohne Drehsensor
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
ASFN64371
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
26.4 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
19 dB
Drehzahl:
2550 U/min
Leistung:
0.6 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,41*
€ 15,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,19*
€ 15,81*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 26,34*
€ 8,95*
ab € 16,90*
€ 32,03*
€ 3,50*
ab € 32,99*
€ 43,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASFN68001
ab € 4,54*
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.