Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fatmax FXWT-712 Plattformwagen klappbar Aluminium Traglast (max.): 135 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845005-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FXWT-712
EAN/GTIN:
     8717496637277
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Stanley Fatmax FXWT-712 Plattformwagen klappbar Aluminium Traglast (max.): 135 kg

Faltbarer Plattformwagen 135 kg

Technische Daten:
Bereifung: Vollgummi · Gewicht: 6.4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Ladeflächen-Breite: 405 mm · Ladeflächen-Länge: 600 mm · Material: Aluminium · Traglast (max.): 135 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Marke:
Stanley Fatmax
Farbe:
schwarz | gelb
Material:
Aluminium
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
600 mm
Ladeflächen-Breite:
405 mm
Traglast (max.):
135 kg
Gewicht:
6.4 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen stanley, plattformwagen, Stanley Fatmax, FXWT-712
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 97,14*
€ 122,92*
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 122,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.