Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K96A Klemme Stahlblech 65 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845298-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96A
EAN/GTIN:
     4010330710681
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenverbinder
Hager K96A Klemme Stahlblech 65 A

HAGER Sammelschienenklemme K96A 12x5mm

Sammelschienenklemme 1,5mm2-16mm2, für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter

Technische Daten:
Material: Stahlblech · Nennstrom: 65 A · Weitere technische Daten: Sammelschienenhöhe 12 mm
Sammelschienenabstand 10 mm
Sammelschienendicke 5 mm
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 16mm2
Breite installiertes Produkt 10,7 mm
Drehmoment 3,5Nm
Nennstrom 65 A
Werkstoff Stahlblech verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
65 A
Marke:
Hager
Material:
Stahlblech
Nennstrom:
65 A
Produkt-Art:
Klemme
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme hager, sammelschienenklemme, 02050005781358, 04010330710681, Hager, K96A
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
383
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,28*
1 Tag
251
1
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,31*
2 Tage
271
1
€ 6,40*
ab € 0,88*
€ 1,31*
Lager 102
87
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K96C
ab € 1,40*
Ähnlich
Hager
K96D
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
K96F
ab € 3,30*
Ähnlich
Hager
K96H
ab € 4,61*
Ähnlich
Hager
K96K
ab € 17,14*
Ähnlich
Hager
K96M
ab € 4,25*
Ähnlich
Hager
K96N
ab € 8,01*
Ähnlich
Hager
ZM11C
ab € 4,65*
Ähnlich
Hager
ZM12C
ab € 9,30*
Ähnlich
Hager
ZM13C
ab € 13,27*
Ähnlich
Hager
ZM14C
ab € 17,86*
Ähnlich
Hager
ZM15C
ab € 22,53*
Ähnlich
Hager
ZM22C
ab € 24,47*
Ähnlich
Hager
ZM24C
ab € 48,73*
Ähnlich
Hager
ZM25C
ab € 61,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.