Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZZ822 Geräteträger 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845309-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZZ822
EAN/GTIN:
     3250617851718
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Geräteträger
Hutschienenadapter
Sammelschienenverbinder
Hager ZZ822 Geräteträger

Geräteträger, univers Z, variabel, 4 PLE, Sammelschiene-Hutschiene

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 76 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Hager
Produkt-Art:
Geräteträger
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenverbinder hager, sammelschienenverbinder, Hager, ZZ822
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 6,80*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 6,86*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,94*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 4,88*
€ 6,95*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.