Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KN00A Klemme Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845367-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KN00A
EAN/GTIN:
     3250613849504
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
hager klingeltrafo
klingeltrafo
Hager KN00A Klemme Schwarz

HAGER KN00A Schwarz Anschlussblock

Hager KN00A
Klemmenträger, QC, Universaladapter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Weitere technische Daten: Schutzart 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 35 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Hager
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Klemme
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hager, KN00A
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,26*
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,29*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 3,38*
2 Tage
41
€ 6,40*
ab € 2,44*
€ 3,38*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.