Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN320 MCN320 Leitungsschutzschalter 3phasig 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845405-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN320
EAN/GTIN:
     3250614311468
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
hager leitungsschutzschalter 3p
leitungsschutzschalter
Hager MCN320 MCN320 Leitungsschutzschalter 3phasig 20 A

Leitungsschutzschalter 3 polig

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230/400 V
Nennstrom 20 A
Auslösercharakteristik C

Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641 Teil 11/8.92 , Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

Ausstattung:
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 6 kA
Polanzahl 3 P
Isolationsspannung 500 V
Stoßspannungsfestigkeit 4000 V
Frequenz 50/60 Hz
Anschlussart Schraubtechnik
Drehmoment 2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 8,9 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 4000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele 20000

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 3phasig · Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 6 kA · Betriebsspannung (Details): 230 - 400 V · Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 20 A · Polzahl (num): 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Ausführung (Sicherungszubehör):
3phasig
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Hager
Farbe:
grau
Nennstrom:
20 A
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
3
Auslöse-Charakteristik:
C
Betriebsspannung (Details):
230 - 400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager, Hager, MCN320
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 9,70*
ab € 27,23*
€ 35,83*
3 Tage
82
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 46,27*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 35,80*
€ 46,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,86*
€ 46,51*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 60,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN363A
ab € 5,62*
Zubehör
Hager
KDN363B
ab € 25,22*
Zubehör
Hager
KDN380B
ab € 31,45*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,25*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,09*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,18*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,90*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,03*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,77*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.