Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TXA304 Erweiterungs-Modul 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845639-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXA304
EAN/GTIN:
     3250616049277
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang hager
eib binäreingang
HAGER TXA304 Digital Digital & Analog I/O Modul

Hager TXA304. Modultyp: Digital, Signalentdeckung: Eingang, Anzahl Kanäle: 4 Kanäle. DC input Spannung: 21 - 32, Maximale Eingangsspannung: 230 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz. Breite: 71 mm, Tiefe: 69 mm, Höhe: 90 mm

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Erweiterungs-Modul

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Hager
Produkt-Art:
Erweiterungs-Modul
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 03250616049277, Hager, TXA304
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,08*
€ 121,55*
€ 5,95*
ab € 99,23*
€ 121,67*
€ 3,50*
ab € 102,03*
€ 124,80*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 102,69*
€ 126,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 199,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.