Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KN06N Klemmblock 63 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845647-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KN06N
EAN/GTIN:
     3250613849115
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hager KN06N Klemmblock 63 A

HAGER KN06N Blau - Weiß Anschlussblock

Hager KN06N
Klemmen, QC, N, 6Klemmstellen

Technische Daten:
Nennstrom: 63 A · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Weitere technische Daten: Schutzart 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 33 x 34 mm
Produktabmessung, Tiefe:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Hager
Nennstrom:
63 A
Produkt-Art:
Klemmblock
UKCA-konform:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,23*
2 Tage
138
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,26*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 3,00*
€ 4,34*
3 Tage
121
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,40*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,43*
Zubehör
Hager
KN99M
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.