Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CDA425D CDA425D Fehlerstrom-Schutzschalter 4polig 25 A 0.03 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845670-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDA425D
EAN/GTIN:
     3250611610069
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hager CDA425D CDA425D Fehlerstrom-Schutzschalter 4polig 25 A 0.03 A

HAGER CDA425D Residual-current device A-type 4P 4Modul(e) Stromunterbrecher

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 30mA Typ A
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11,
Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von
Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-
Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen.
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Daten:
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Weitere technische Daten: Isolationsspannung: 500 V
Betriebstemperatur: -25 bis 40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 83 x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
25 A
Nennspannung (Details):
230/400 V
Betriebsspannung (Details):
230/400 V
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 4,95*
ab € 33,55*
€ 43,55*
1 Tag
46
€ 5,90*
ab € 34,23*
€ 44,60*
1 Tag
27
€ 4,99*
ab € 34,19*
€ 44,62*
7 Tage
18
€ 6,95*
ab € 35,46*
€ 46,84*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 61,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZN006
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,22*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.