Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLUR2401 LED bedrahtet Rot Gewölbt 1.9 mm 1.6 mcd 20 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184632-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUR2401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet 1,8mm
Vishay TLUR2401 LED bedrahtet Rot Gewölbt 1.9 mm 1.6 mcd 20 ° 20 mA 2 V

Mini-LED 1,9 mm

LED diffus für allgemeine Anzeigezwecke. Anreihbar im Raster 2,54 mm.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 1.9 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 1.6 mcd · Linsentyp (Details): Gewölbt · Typ: TLUR2401

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Vishay
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
1.9 mm
Linsentyp (Details):
Gewölbt
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
1.6 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Typ:
TLUR2401
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLUR2401, LED 1.9mm, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,35*
Lager 102
4459
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,37*
1
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,807*
2 Tage
3505
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 1,059*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 129,83*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 68R
ab € 0,00648*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 150R
ab € 0,0112*
Zubehör
Multicomp
MCF 1W 330R
ab € 0,0286*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.