Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H204 Spannhülse Bohrungs-Ø 17 mm Außen-Durchmesser 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184741-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H204
EAN/GTIN:
     4012801052160
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H204 Spannhülse Bohrungs-Ø 17 mm Außen-Durchmesser 20 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 mm · Bohrungs-Ø: 17 mm · Gewicht: 40 g · Produktabmessung, Breite: 24 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H204
Typ (Hersteller-Typ):
H204
Bohrungs-Ø:
17 mm
Außen-Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801052160, FAG, H204, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 10,06*
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,95*
€ 11,00*
1 Tag
38
1
€ 4,90*
ab € 8,36*
€ 11,69*
1
€ 3,19*
ab € 8,52*
€ 11,83*
Lager 102
200
1
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.