Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1848506-BP Herst.-Nr.: 502001 EER EAN/GTIN: 5011832061720 |
| |
|
|  |  |
 | Morphy Richards Morphy Richards Homebake Brotbackautomat Weiß
Morphy Richards Homebake Brotbackautomat
14 Programme 3 Brotgrößen bis 1 kg 5 Einstellungen für Brotkruste
Der Morphy Richards Brotbackautomat bietet nicht nur eine Vielzahl von Funktionen, sondern auch ein modernes Design. Das Gerät kann drei Brotgrößen herstellen und bietet fünf Einstellungen für Brotkruste – ganz nach Ihrem Geschmack. Bei Morphy Richards wissen wir, dass es manchmal schnell gehen muss. Deshalb besitzt der Homebake Brotbackautomat eine praktische Schnellbackfunktion, mit der frisches Brot schon nach 90 Minuten fertig ist. Werden Sie kreativ: Mit den 14 vorgespeicherten Programmen des Homebake Brotbackautomaten können Sie nicht nur frisches Brot backen, sondern auch Marmelade und Kuchen sowie eine Vielzahl verschiedener Teige für Bagels, Ciabatte, Vollkornbrot, Croissants, Maisbrot sowie glutenfreie Rezepte zubereiten. Die Backform ist anti-haftbeschichtet, damit der Teig nicht anbäckt oder kleben bleibt. So lässt sich das fertige Brot leicht entnehmen. Die Zeitvorwahl gibt Ihnen die Flexibilität, Brot auch über Nacht zu backen, damit Sie morgens zum Duft von frischem Gebäck aufwachen. Geben Sie abends einfach alle Zutaten in den Brotbackautomaten, wählen Sie das gewünschte Programm und stellen Sie die Zeitvorwahl ein – schon werden Sie am Morgen von frischem Brotduft begrüßt. Durch das praktische Blickfenster und die Innenbeleuchtung können Sie den Backfortschritt jederzeit verfolgen, ohne das Gerät pausieren oder den Deckel öffnen zu müssen.
Ausstattung: BPA-Frei Sichtfenster für einfaches Überprüfen des Backfortschritts Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung Schnellbackfunktion
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Leistung (Details): 600 W · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 265 mm
Lieferumfang: Brotbackautomat,Messbecher,Messlöffel,Knethakenentferner,Bedienungsanleitung mit Rezepten
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 265 mm | Produktabmessung, Höhe: | 360 mm | Produktabmessung, Breite: | 285 mm | Leistung (Details): | 600 W | Produkt-Art: | Brotbackautomat |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 05011832061720, Morphy Richards, 502001 EER, Homebake, Brotbäcker |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 51,57* | € 73,54* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,59* | € 73,55* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 71,89* | € 89,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|