Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4911-XL Bohrungs-Ø 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849086-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4911-XL
EAN/GTIN:
     4012802195545
Suchbegriffe:
04012802195545
INA
NA4911-XL
Wälzlager
INA Nadellager NA4911-XL Bohrungs-Ø 55 mm

Nadellager NA4911-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 80 mm · Bohrungs-Ø: 55 mm · Drehzahl (max.): 7300 U/min · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Tragezahl dyn. Radial: 65000 N · Tragezahl stat. Radial: 100000 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 80 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Innen-Durchmesser:
55 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4911-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4911-XL
Bohrungs-Ø:
55 mm
Tragezahl dyn. Radial:
65000 N
Außen-Durchmesser:
80 mm
Tragezahl stat. Radial:
100000 N
Drehzahl (max.):
7300 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 35,18*
1 Tag
67
€ 7,90*
ab € 31,58*
€ 39,70*
3 Tage
67
€ 4,90*
ab € 31,46*
€ 39,70*
3 Tage
67
€ 5,99*
ab € 31,50*
€ 40,85*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 65,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 54,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.