Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR209-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849092-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR209-2RS
EAN/GTIN:
     4012802782455
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR209-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 90 mm · Bohrungs-Ø: 45 mm · Gewicht: 500 g · Herst.-Teilenr.: LR209-2RS · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR209-2RS · Weitere technische Daten: beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 90 mm x 19 mm
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR209-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
LR209-2RS
Bohrungs-Ø:
45 mm
Außen-Durchmesser:
90 mm
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, INA, LR209-2RS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 33,23*
€ 41,73*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 33,05*
€ 41,74*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 34,17*
€ 43,10*
3 Tage
32
€ 4,90*
ab € 35,56*
€ 44,99*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 69,86*
€ 79,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 69,86* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.