Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5204-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849095-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5204-2Z
EAN/GTIN:
     4012802781526
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Laufrolle LR5204-2Z

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 52 mm · Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 210 g · Herst.-Teilenr.: LR5204-2Z · Produkt-Art: Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5204-2Z · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 52 mm x 21 mm
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5204-2Z
Typ (Hersteller-Typ):
LR5204-2Z
Bohrungs-Ø:
20 mm
Außen-Durchmesser:
52 mm
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 04012802781526, INA, LR5204-2Z, 174-1155
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 68,17*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 108,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.