Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialkugellager NKXR50-Z-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849179-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKXR50-Z-XL
EAN/GTIN:
     4012802736281
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialkugellager NKXR50-Z-XL

Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Die Baureihen NKXR und NKXR..-Z haben als Axialteil einen Rollenkranz mit Kunststoffkäfig. NKXR..-Z hat eine zusätzliche Abdeckkappe am Axialteil. Auf Grund des fehlenden Innenringes benötigen die Lager eine geschliffene und gehärtete Welle. Die Standardausführung hat das Nachsetzzeichen XL. Das nachsetzzeichen Z bezeichnet ein Lager mit Deckkappe.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 62 mm · Bohrungs-Ø: 50 mm · Gewicht: 288 g · Herst.-Teilenr.: NKXR50-Z-XL · Produkt-Art: Nadel-Axialkugellager · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 62 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKXR50-Z-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 62 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NKXR50-Z-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKXR50-Z-XL
Bohrungs-Ø:
50 mm
Außen-Durchmesser:
62 mm
Gewicht:
288 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialkugellager
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 97,45*
5 Tage
42
€ 5,99*
ab € 86,80*
€ 97,94*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,00*
€ 101,45*
€ 3,19*
ab € 102,71*
€ 111,73*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 149,54*
€ 161,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 149,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.