| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1849248-BP Herst.-Nr.: K81211-TV-A/0-8 EAN/GTIN: 4047643183444 |
| |
|
| | |
| INA Axial-Zylinderrollenkränze K81211-TV-A/0-8
Axial-Zylinderrollenkränze K81211-TV-A/0-8
Axial-Zylinderrollenkränze, einseitig wirkend,nach DIN 722/ISO 104. Axial-Zylinderrollenkränze bestehen aus Axialkäfigen mit einer oder zwei Zylinderrollenreihen. Sie haben eine besonder niedrige axiale Bauhöhe, können axiale in eine Richtung aufnehmen und verfügen über eine hohe Steifigkeit. Die Kränze 812 sind einreihig und standartmäßig mit einem Kunststoffkäfig, Nachsetzzeichen TV, ausgestattet. Das Nachsetzzeichen M bezeichnet einen Messingkäfig. Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig M = Messingkäfig
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 90 mm · Bohrungs-Ø: 55 mm · Gewicht: 154 g · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Weitere technische Daten: einreihig mit besonders niedrige axiale Bauhöhe, sind hoch tragfähig, sehr steif und nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 90 mm x 11 mm | Produktabmessung, Ø: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 11 mm | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Marke: | INA | Herst.-Teilenr.: | K81211-TV-A/0-8 | Typ (Hersteller-Typ): | K81211-TV-A/0-8 | Bohrungs-Ø: | 55 mm | Außen-Durchmesser: | 90 mm | Gewicht: | 154 g | Produkt-Art: | Axial-Zylinderrollenkränze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,62* | € 37,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,38* | € 37,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,99* | € 37,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,8702* | € 41,7602* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,37* | € 54,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|