Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE12-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849334-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE12-DO
EAN/GTIN:
     4012802532937
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
radial-gelenklager ina
INA Radial-Gelenklager GE12-DO

Radial-Gelenklager GE12-DO

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 22 mm · Bohrungs-Ø: 12 mm · Gewicht: 17 g · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1 Maßreihe E

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 22 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE12-DO
Typ (Hersteller-Typ):
GE12-DO
Bohrungs-Ø:
12 mm
Außen-Durchmesser:
22 mm
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, INA, GE12-DO
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,59*
€ 7,49*
2 Tage
77
1
€ 4,90*
ab € 5,68*
€ 7,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 8,08*
1
€ 3,19*
ab € 6,07*
€ 8,49*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.