Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS0821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849479-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS0821
EAN/GTIN:
     4012802432633
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Axiallagerscheibe AS0821

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 21 mm · Bohrungs-Ø: 8 mm · Gewicht: 2 g · Herst.-Teilenr.: AS0821 · Produkt-Art: Axiallagerscheibe · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm · Typ (Hersteller-Typ): AS0821 · Weitere technische Daten: passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 306

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 21 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AS0821
Typ (Hersteller-Typ):
AS0821
Bohrungs-Ø:
8 mm
Außen-Durchmesser:
21 mm
Gewicht:
2 g
Produkt-Art:
Axiallagerscheibe
Weitere Suchbegriffe: INA, AS0821
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,5954*
€ 0,7932*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,88*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 18,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.