Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Lagerkränze AXK100135-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849484-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK100135-A/0-10
EAN/GTIN:
     4012802032581
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
axial nadelkranz
Axial-Lagerkränze AXK100135-A/0-10

Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2

Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können.
Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 135 mm · Bohrungs-Ø: 100 mm · Gewicht: 10 g · Herst.-Teilenr.: AXK100135-A/0-10 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axial-Lagerkränze · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 135 mm · Typ (Hersteller-Typ): AXK100135-A/0-10 · Weitere technische Daten: einseitig wirkend, nach DIN 5405-3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 135 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AXK100135-A/0-10
Typ (Hersteller-Typ):
AXK100135-A/0-10
Bohrungs-Ø:
100 mm
Außen-Durchmesser:
135 mm
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Axial-Lagerkränze
Weitere Suchbegriffe: 04012802032581, INA, AXK100135-A/0-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.