Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4909-XL Bohrungs-Ø 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849547-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4909-XL
EAN/GTIN:
     4012802194692
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
INA Nadellager NA4909-XL Bohrungs-Ø 45 mm

Nadellager NA4909-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 68 mm · Bohrungs-Ø: 45 mm · Drehzahl (max.): 8700 U/min · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm · Tragezahl dyn. Radial: 51000 N · Tragezahl stat. Radial: 73000 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 68 mm x 68 mm
Produktabmessung, Ø:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
45 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4909-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4909-XL
Bohrungs-Ø:
45 mm
Tragezahl dyn. Radial:
51000 N
Außen-Durchmesser:
68 mm
Tragezahl stat. Radial:
73000 N
Drehzahl (max.):
8700 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: 04012802194692, INA, NA4909-XL, Wälzlager
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 25,58*
€ 32,94*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 25,80*
€ 32,95*
1 Tag
106
€ 7,90*
ab € 25,80*
€ 33,10*
1 Tag
106
€ 4,90*
ab € 25,85*
€ 33,10*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 40,97*
€ 50,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,97* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.